- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- カッター
- プロ用 カッターのおすすめ人気ランキング
プロ用 カッターのおすすめ人気ランキング
2026/03/13更新590件の「プロ用 カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タジマ カッター」、「工業用カッター」、「業務用カッターナイフ」などの商品も取り扱っております。
鋭角刃シャープな切れ味!+従来の2倍の持続性!
チタンコーティング刃の、プロ仕様カッター!!
材質(刃)チタンコーティング仕様ハードケース本体(金属チャンバー、ソリッド形状ラバーグリップ)、クリップ付き刃折りキャップ、3mm径ストラップホール、ブレード1枚、折れ刃線:12本トラスコ品番495-7482寸法(mm)200×60×17サイズS質量(g)42刃長(mm)80刃幅(mm)9刃厚(mm)0.4
1個
¥539税込¥593
当日出荷
コンパクト且つ人間工学に基づいた使いやすいデザイン。手にジャストフィットする形状で握りやすく使いやすい。ボタンを押して簡単に開閉、二つ折りにしてコンパクトに持ち運び。本体に3枚まで替刃の収納が可能。刃の交換に工具は不要。ベルトフック付。替刃3枚付。(1枚は装着済)
用途紙、布、革などの切断長さ(mm)【開閉】183/124刃長(mm)62寸法(幅W×高さH)(mm)22×35アズワン品番64-8342-74
1本
¥3,798税込¥4,178
当日出荷
切れ味にこだわった超鋭角黒刃。ボディーは強靭なアルミダイキャスト製。オートロック式。
色パールブラック仕様オートロック、左右両用、プロ仕様、刃析具内蔵材質(ボディー)金属製寸法(mm)50×190×16適合替刃BH23P,BH-21P
1本
¥989税込¥1,088
当日出荷
コンパクト且つ人間工学に基づいた使いやすいデザイン・プロ仕様。プロフェッショナルナイフに耐久性の高いデザインで、市販の替刃(刃高18mm)が使えるカッターをセット。プロフェッショナルナイフは替刃3枚付(1枚は装着済)、ベルトフック付。カッターは、替刃1枚装着済。
用途紙、布、革などの切断刃長(mm)プロフェッショナルカッター:62寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)プロフェッショナルカッター:124×22×35、カッター:175×21×38
1セット
¥5,598税込¥6,158
当日出荷
グリップを握ると刃部が本体の中から"シャキン!"と出てきます。収納は黒ボタンを押すと一発で収納されます。スペア部には6枚替刃を収納できますので長時間使用できます。刃は左右両方使用できますので、6枚収納時は12面使用できます。
適合替刃SQZ150003-SBLトラスコ品番367-9390全長(mm)210質量(g)312
1本
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
・プロユーザー監修モデル
・手に馴染むハンドル・スライダー形状
・現場での視認性も考慮したカラーリング
・作業性を高めるスムーズなオートロックスライド機構
・耐久性の高い焼入れ金属ガイド
・抗菌・防錆・非粘着作用の金属ガイド
・耐久性の良い刃付け角
用途壁紙用・クロス用サイズ小タイプ白刃適合替刃・カッターS-50刃厚(mm)0.38
1本
¥719税込¥791
当日出荷
切れ味にこだわった超鋭角黒刃。ボディーは強靭なアルミダイキャスト製。オートロック式。
色パールブラック仕様オートロック、刃析具内蔵材質(ボディー)金属製、(グリップ)ゴム製寸法(mm)75×215×27適合替刃BL13P[大型L刃も使用可能] (BL-300, BL-300e, BL-300iP, BL-150P, BL-10P, BL-50P, BL-2300, BL-3000,BL-3000-ON, BL-450, BL-12P, BL-51P, BL-151, BSL-11P, BZL-200P, BTL-3P,BZL21P,BZL11P)
1本
¥969税込¥1,066
当日出荷
タジマツール(TJMデザイン)電工カッターJ690
ブレードの真上に親指を添えられケーブルが剥きやすいグリップ形状
規格J型色ブラック×ホワイトトラスコ品番813-4969替刃仕様J型替刃(0.65mm厚×22mm幅)ロック機構オートロック式
1個
¥2,098税込¥2,308
当日出荷
精密作業に最適な小型A30°黒刃を搭載。ボディーは強靭なアルミダイキャスト製。オートロック式。
色パールブラック仕様オートロック、左右両用、プロ仕様、刃析具内蔵材質(ボディー)金属製寸法(mm)50×190×16適合替刃BA15P[小型A刃も使用可能](BA-160, BA-160e, BA-160iP, BA-150, BA-10P, BA-50P, BA-1400, BA-4000, BA-4000-ON, BA-300, BA-51P, BA-52P, BA-53P, BA-54P)
1本
¥579税込¥637
当日出荷
エスディアイ精密作業用カッター グランツ(GLANZ)
人間工学に基づいたプロフェッショナル仕様の本格派カッターナイフ。プロ仕様のペンタイプのような柔軟性と操作性を実現したカッターナイフです。人間工学に基づいた逆三角形のボディフォルムは指をやさしくサポートし、滑らかな曲線切りを可能にしました。また刃を収納した状態でもさりげなく糸切り等ができるラインカッター溝を先端に装備しました。刃が不意に移動しないように本体上部にオートロック式スライダーを装着しました。
用途細かなカッティング作業に。材質本体:ダイキャスト(亜鉛合金)/刃:日本製特殊鋼 SK2+Cr刃/スライダー:POM樹脂全長(mm)145質量(g)60
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
細かい作業に適した刃先30°(AD刃)です。
高級ステンレスホルダーです。
左右対称デザインで左利きにも対応できます。
用途事務・軽作業からアートワークや切り絵等繊細な切り抜き作業まで。規格AD型色シルバー仕様オートロック式、左右両用、(対応刃)AD刃付属品AD刃1枚付トラスコ品番381-9213全長(mm)136質量(g)32タイプAD刃刃厚(mm)0.38アズワン品番64-8254-34適合替刃BAD-21P
1個
¥599税込¥659
当日出荷
叩く作業もできる、ステンレス製ノーズ。
ハンマーで叩きながら石膏ボードの開口などの作業ができます。
バイメタル構造で折れにくいチタンコートを施しています。
クイックブレードリリースでハンドルを開けなくてもブレードの取替えができます。
SSRK1は本体内部にブレードを5枚収納できます。
用途石膏ボードの開口。
ゴムの切断。全長(mm)170付属品ブレード3枚質量(g)200
1個
¥3,698税込¥4,068
当日出荷
洗練されたデザインと、力のかけやすい形状を追求。滑りにくいラバー付グリップタイプ
付属品特専黒刃1枚
ブレードの真上に親指を添えられケーブルが剥きやすいグリップ形状
規格L型色ブラック×ホワイトトラスコ品番796-4102替刃仕様L型替刃(0.5mm厚×18mm幅)ロック機構オートロック式
1個
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
高硬度チタンコート折れ刃式カッターナイフ。
切れ味と耐久性に優れたハイスペックなカッターナイフです。
炭素工具鋼刃に高硬度チタン合金(TiN)コーティングにより、切れ味が従来の2倍※持続します。
※メーカー試験結果:一般的カッター刃(チタンコートなし)との比較
通常より鋭角刃加工をしているため、よりシャープな切れ味で切断できます。
手でしっかり握れる3D形状設計。上下に貼り付けたラバーにより滑りにくくなっています。
材質(刃)炭素工具鋼+チタンコーティング
滑らずチカラのかけやすい形状を追求したX(エックス)デザインのラバーグリップを採用した大型カッターです。
アルミダイカスト製の本体に、焼き入れ加工とクロムメッキを施したステンレス製ブレードホルダーの強靭なモデルです。
X(エックス)デザイン・ハイパーシリーズの大型カッターナイフです。オートロック式。
アルミダイカスト製の本体に、焼き入れ加工とクロムメッキを施したステンレス製ブレードホルダーを採用した強靭なモデル。
材質本体(樹脂部):ポリプロピレン樹脂/エラストマ樹脂、本体(金属部):ステンレス鋼(焼入れ・クロムメッキ)/アルミ合金ダイカスト、刃:合金工具鋼仕様オートロック式トラスコ品番831-4574全長(mm)163.5質量(g)121刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBSP5K・LBWV3K
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
刃の反りが少なく強靭な特大H刃を装着。
特大サイズながら滑らず握りやすさを追求したX(エックス)デザインのラバーグリップにより抜群の使いやすさを実現。
規格H型色イエロー/ブラックトラスコ品番322-9858質量(g)142適合替刃・カッター特大H刃(HB5B、HB20K)RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
握りやすい、滑らない、力をかけやすい。
爪付仕様で、開梱作業、ペンキ缶のフタ開けなどに便利。
規格L型材質(刃)カーボンスチール色黄色、黒種別L型全長(mm)168材質(本体)ABS、PVCタイプオートロック式刃幅(mm)18関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥269税込¥296
当日出荷
素早いブレード交換とナイフ本体を開けずにブレードを反転できる安全で作業性の高いプロ仕様のナイフです。
軽量で耐久性に優れたアルミボディを採用。
プロタッチグリップは握りやすく、手首の負担を軽減します。
替えブレードはナイフ本体に5枚収納可能、本体はワンタッチで開閉できます。
左右どちらの手でもスムーズに刃を出せる機構を採用。
刃の長さを3段階に調整できます。
付属品バイメタルブレード1枚寸法(mm)170質量(g)160適合替刃10504240、10505823、10504249、10504250
1個
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
タジマツール(TJMデザイン)ネジプロ グリ - J
強力ネジ式ロック。しっかり握れて滑りにくいエラストマー樹脂グリップ。頑丈な0.8mm厚ブレードホルダー。J型刃(0.65mm厚×22mm幅)使用
規格J型色イエロー/ブラックトラスコ品番796-5559寸法(縦×横×厚さ)(mm)215×90×34製品質量(g)100適合替刃CB-62
1本
¥629税込¥692
当日出荷